Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - HeatingBOX 24V 8X. Heizungsaktor 8 Ausgänge 24 VAC/VDC

kopierenkopieren
ZENNIO - HeatingBOX 24V 8X. Heizungsaktor 8 Ausgänge 24 VAC/VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCL-8HT24

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Stellgröße stetig - Ja

  • Stellgröße schaltend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080789822

Sonepar Artikelnummer

121400907

Hersteller Artikelnummer

ZCL-8HT24

Hersteller Typ

ZCL-8HT24

Hersteller Artikel Nr.:

ZCL-8HT24

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

40

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Mit Busankopplung:

Ja

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

8

Max. Ausgangsstrom:

6 A

Schaltspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

67 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.172 kg

Stellantrieb für klimatisierte Wasserkreisläufe, der die Ansteuerung von bis zu 8 Ausgängen für 24 VAC / DC-Ein / Aus-Ventile mittels Mosfets mit Überlast- / Kurzschlussschutz ermöglicht. Es enthält eine unabhängige Thermostatfunktion für jeden Ausgang sowie ein Modul mit 10 logischen Funktionen. Zusätzlich manuelle Steuerung der Ausgänge mit LED Statusanzeige.