ZENNIO - inBOX 24 v3. KNX Multifunktionsaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOIB24V3
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789129
Sonepar Artikelnummer
121400861
Hersteller Artikelnummer
ZIOIB24V3
Hersteller Typ
ZIOIB24V3
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOIB24V3
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Max. Schaltleistung:
4000 W
Ausgangsleistung:
4000 W
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Mit Busankopplung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.058 kg


