ZENNIO - IndustrialBOX 12. Industrieaktor mit 12 Ausgängen (20 A-200 µF)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOINB12
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789372
Sonepar Artikelnummer
121400855
Hersteller Artikelnummer
ZIOINB12
Hersteller Typ
ZIOINB12
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOINB12
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
12
Bemessungsstrom:
20 A
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
5000 W
Ausgangsleistung:
5000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
20 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.723 kg


