Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - IndustrialBOX 8. Industrieaktor mit 8 Ausgängen (20 A-200 µF)

kopierenkopieren
ZENNIO - IndustrialBOX 8. Industrieaktor mit 8 Ausgängen (20 A-200 µF)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZIOINB8

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080789365

Sonepar Artikelnummer

121400854

Hersteller Artikelnummer

ZIOINB8

Hersteller Typ

ZIOINB8

Hersteller Artikel Nr.:

ZIOINB8

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Bemessungsstrom:

20 A

Bussystem KNX Secure:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Schaltleistung:

5000 W

Ausgangsleistung:

5000 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

20 A

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.24 W

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.489 kg

Aktor für Hutschienenmontage (8 TE) mit 8 individuellen Ausgängen mit industriellen Relais (20 A C-Last). Manuelle Bedienung der Ausgänge über Gehäusetasten möglich, unabhängig von der Stromversorgung. Logikmodul für bis zu 20 unabhängige logische Funktionen. Unterstützt KNX Secure.