Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - IndustrialBOX Current 2. Industrieaktor mit 2 Relais-Ausgängen (20 A-200 µF)

kopierenkopieren
ZENNIO - IndustrialBOX Current 2. Industrieaktor mit 2 Relais-Ausgängen (20 A-200 µF)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZIOINBC2

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080789389

Sonepar Artikelnummer

121400856

Hersteller Artikelnummer

ZIOINBC2

Hersteller Typ

ZIOINBC2

Hersteller Artikel Nr.:

ZIOINBC2

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Bussystem KNX Secure:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Schaltleistung:

5000 W

Ausgangsleistung:

5000 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

20 A

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.24 W

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.150 kg

Aktor für DIN-Schiene (2 TE) mit 2 individuellen Ausgängen und Industrie-Relais (20 A C-Last) sowie Strommessung. Ermöglicht die manuelle Steuerung über Schalter, die die Relais direkt ansteuern, unabhängig von der Stromversorgung. Jeder Ausgang verfügt über eine eigene Strommessung, sodass der Echtzeitverbrauch der angeschlossenen Lasten überwacht und zusätzlich Leistungs- und Energiewerte erfasst werden können. Der Aktor enthält 20 unabhängige logische Funktionen und ist kompatibel mit KNX Secure.