Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - IP Router CL. KNX-IP Router

kopierenkopieren
ZENNIO - IP Router CL. KNX-IP Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZSYIPRCL

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793843

Sonepar Artikelnummer

121401038

Hersteller Artikelnummer

ZSYIPRCL

Hersteller Typ

ZSYIPRCL

Hersteller Artikel Nr.:

ZSYIPRCL

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.090 kg

IP Router CL kann als Linienkoppler oder Bereichskoppler mit IP-basiertem Backbone oder Hauptlinie verwendet werden. Die Kommunikation erfolgt über KNXnet/IP Routing Protokoll und ermöglicht Programmierung und Überwachung über IP-Netzwerke (PC, BMS-Systeme...) durch Verwendung von KNXnet/IP Tunneling Protokoll (bis zu vier Verbindungen simultan). Keine zusätzl. Spannungsvers. oder POE benötigt.