Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - IR Fernbedienung für ALLinBOX

kopierenkopieren
ZENNIO - IR Fernbedienung für ALLinBOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9900024

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

  • Unidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080797438

Sonepar Artikelnummer

121415191

Hersteller Artikelnummer

9900024

Hersteller Typ

9900024

Hersteller Artikel Nr.:

9900024

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Ja

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Ja

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.027 kg

IR Fernbedienung für ALLinBOX