ZENNIO - IRSC. KNX-IR-Schnittstelle für AC- und AV-Geräte per Infrarot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZN1CL-IRSC
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Schnittstelle IR
Montageart - Geräteeinbaukanal
Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789877
Sonepar Artikelnummer
121400912
Hersteller Artikelnummer
ZN1CL-IRSC
Hersteller Typ
ZN1CL-IRSC
Hersteller Artikel Nr.:
ZN1CL-IRSC
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Schnittstelle IR
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
29 V
IR-Schnittstelle:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.052 kg


