ZENNIO - IT-Signaladapter für KLIC-MITT via CN100-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900019
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797193
Sonepar Artikelnummer
121415214
Hersteller Artikelnummer
9900019
Hersteller Typ
9900019
Hersteller Artikel Nr.:
9900019
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
0.15 m
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
weiß
Kabeltyp:
mehradrig
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.011 kg


