ZENNIO - IWAC Display v3. In-Wall Access Controller mit Display(1)-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIIWACDV3A
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - Bluetooth
Montageart - Unterputz
Cloudbasiertes System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080805232
Sonepar Artikelnummer
121401047
Hersteller Artikelnummer
ZVIIWACDV3A
Hersteller Typ
ZVIIWACDV3A
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIIWACDV3A
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Bluetooth
Montageart:
Unterputz
Cloudbasiertes System:
Ja
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Ja
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
2
Betriebsspannung DC:
24 .. 29 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Breite:
81.1 mm
Höhe:
81.1 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.098 kg


