ZENNIO - IWAC Out Keypad. In-Wall Access Controller für den Außenbereich mit Keypad-Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVIIWOKW
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - Code
Montageart - Aufputz
Standalone - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795304
Sonepar Artikelnummer
121401019
Hersteller Artikelnummer
ZVIIWOKW
Hersteller Typ
ZVIIWOKW
Hersteller Artikel Nr.:
ZVIIWOKW
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Aufputz
Standalone:
Ja
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung DC:
21 .. 31 V
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP56
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
85.6 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
16.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.162 kg


