ZENNIO - IWAC-Securel v3-Sicherheitsrelais mit KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOSECV3
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Anzahl der Ausgänge - 1
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080795311
Sonepar Artikelnummer
121401053
Hersteller Artikelnummer
ZIOSECV3
Hersteller Typ
ZIOSECV3
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOSECV3
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Ein-/Ausgangseinheit
Betriebsspannung DC:
24 .. 29 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.079 kg


