ZENNIO - KEM. KNX Energiezähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZEMKEM
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Energie-Zähler
Anschlussart - direkt
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080805188
Sonepar Artikelnummer
121401022
Hersteller Artikelnummer
ZEMKEM
Hersteller Typ
ZEMKEM
Hersteller Artikel Nr.:
ZEMKEM
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.158 kg
KNX-Energiemonitor zur Messung des Strom- und Wasserverbrauchs sowie des Heiz- und Kühlenergieverbrauchs von bis zu 2 Klimasystemen. 3 Kanäle zur Messung des Stromvebrauchs (max. 20 A), 4 Kanäle zum Anschluss von Durchflussmessern (max. 15 mA bei 5 VDC) und 5 analog-digitale Eingänge zum Anschluss von Einlass- und Rücklaufwassertemperatursonden. Enthält außerdem 10 Logikfunktionen sowie ein Benachrichtigungs- und ein Alarmsystem für Warnungen beim Verbrauch. Die Ausgangsleistung von 5 VDC versorgt die angeschlossenen Durchflussmesser mit Strom. Hutschienenmontage (4.5 TE).


