Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - KES Plus. KNX Energiezähler

kopierenkopieren
ZENNIO - KES Plus. KNX Energiezähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZIO-KESP

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793263

Sonepar Artikelnummer

121401021

Hersteller Artikelnummer

ZIO-KESP

Hersteller Typ

ZIO-KESP

Hersteller Artikel Nr.:

ZIO-KESP

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Ja

Tarifumschaltung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.101 kg

Der KES Plus KNX Energiezähler für Ein-Phasen- oder Drei-Phasen Stromkreise. Ermöglicht nicht nur die Messung und Anzeige von Energieverbrauch oder produzierter Energie (KWh) sondern auch die damit verbundenen Kosten für bis zu 6 unterschiedliche Tarife, CO2 Emissionen, Leistung und Blindleistung, Leistungsfaktor und weiteren Informationen bezüglich des Energiekonsums der Installation. Alarme und Benachrichtigungen bei Erreichen von Schwellwerten. 10 Logikfunktionen integriert. Nur kompatibel mit Zennio Stromwandlern. Zubehör: Stromwandler ZN1AC-CST60, ZN1AC-CST120 und 9900045.