ZENNIO - KILock. KNX Schnittstelle mit Schlössern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZITKIL
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - Brücke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080805447
Sonepar Artikelnummer
121401055
Hersteller Artikelnummer
ZITKIL
Hersteller Typ
ZITKIL
Hersteller Artikel Nr.:
ZITKIL
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Brücke
Betriebsspannung DC:
21 .. 31 V
Leistungsaufnahme:
0.275 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.046 kg


