Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - KIPI-RC SC. Zennio KNX-IP Interface und Multi-Room Klima-Controller. KNX Secure

kopierenkopieren
ZENNIO - KIPI-RC SC. Zennio KNX-IP Interface und Multi-Room Klima-Controller. KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZSYKIPRCSC

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX Secure - Ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793898

Sonepar Artikelnummer

121401046

Hersteller Artikelnummer

ZSYKIPRCSC

Hersteller Typ

ZSYKIPRCSC

Hersteller Artikel Nr.:

ZSYKIPRCSC

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Bussystem KNX Secure:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.074 kg

KIPI-RC ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen Ethernet und einer KNX TP-Installation von der Ethernet-Seite über das KNXnet/IP Tunneling-Protokoll mit bis zu 5 parallelen Verbindungen. Es unterstützt KNX Secure und erweiterte Frames mit einer maximalen Framelänge von bis zu 254 Byte. Beinhaltet einen Klimaregler für mehrere Räume mit einem unabhängigen Thermostat in jedem Raum, der dem Raumstatus entsprechend arbeitet: verkauft/nicht verkauft und belegt/nicht belegt. Es ermöglicht eine dynamische Konfiguration der Serviceeinrichtungen wie Hotels, Krankenhäuser usw., bei denen die zentrale Steuerung mit einem BMS (Building Management System) erforderlich ist. Hutschienenmontage (2Te). Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich.