Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - KIPI SC. Zennio KNX-IP Interface. KNX Secure

kopierenkopieren
ZENNIO - KIPI SC. Zennio KNX-IP Interface. KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZSYKIPISC

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX Secure - Ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793881

Sonepar Artikelnummer

121401037

Hersteller Artikelnummer

ZSYKIPISC

Hersteller Typ

ZSYKIPISC

Hersteller Artikel Nr.:

ZSYKIPISC

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Bussystem KNX Secure:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.074 kg

KIPI SC ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen Ethernet und einer KNX TP-Installation. Es ermöglicht die Adressierung, Programmierung oder Überwachung von Komponenten, die sich in einem KNX TP-Netzwerk befinden, von der Ethernet-Seite über das KNXnet/IP Tunneling-Protokoll mit bis zu 5 parallelen Verbindungen. Es unterstützt KNX Secure und erweiterte Frames mit einer maximalen Framelänge von bis zu 254 Byte. Hutschienenmontage (2 TE). Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich.