ZENNIO - KIRN. KNX Schnittstelle zu InRoomNode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIRN
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Montageart - Unterputz
Ausführung - Brücke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080805416
Sonepar Artikelnummer
121401054
Hersteller Artikelnummer
ZIRN
Hersteller Typ
ZIRN
Hersteller Artikel Nr.:
ZIRN
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Brücke
Betriebsspannung DC:
21 .. 31 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.027 kg


