ZENNIO - KLIC-FJ. Fujitsu-KNX Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCL-FJ
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - sonstige
Montageart - Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789938
Sonepar Artikelnummer
121400916
Hersteller Artikelnummer
ZCL-FJ
Hersteller Typ
ZCL-FJ
Hersteller Artikel Nr.:
ZCL-FJ
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
29 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.030 kg


