ZENNIO - KLIC-MITT v3 Mistubishi Electric-KNX Gateway (IT Verbinder)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCLMITTV3
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - sonstige
Montageart - Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080790118
Sonepar Artikelnummer
121400914
Hersteller Artikelnummer
ZCLMITTV3
Hersteller Typ
ZCLMITTV3
Hersteller Artikel Nr.:
ZCLMITTV3
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
29 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.031 kg


