ZENNIO - KLIC-SG. Samsung-KNX Gateway (industrieller Bereich und VRF).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCLSG
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Breite in Teilungseinheiten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080790026
Sonepar Artikelnummer
121400920
Hersteller Artikelnummer
ZCLSG
Hersteller Typ
ZCLSG
Hersteller Artikel Nr.:
ZCLSG
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
29 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.077 kg


