Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - KNX USB SC. KNX-USB Interface.

kopierenkopieren
ZENNIO - KNX USB SC. KNX-USB Interface.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZSYUSBSC

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793812

Sonepar Artikelnummer

121401036

Hersteller Artikelnummer

ZSYUSBSC

Hersteller Typ

ZSYUSBSC

Hersteller Artikel Nr.:

ZSYUSBSC

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.052 kg

KNX Installationen über USB programmieren. KNX- und USB Status LED. ETS erkennt das KNX-USB Interface beim Anschluss an den Computer. Ermöglicht das Überwachen von KNX-Bus Telegrammen.