Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - KUPSupply 160mA. KNX Universalspannungsversorgung 160mA

kopierenkopieren
ZENNIO - KUPSupply 160mA. KNX Universalspannungsversorgung 160mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZPSU160

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Max. Ausgangsstrom - 160 mA

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793850

Sonepar Artikelnummer

121401030

Hersteller Artikelnummer

ZPSU160

Hersteller Typ

ZPSU160

Hersteller Artikel Nr.:

ZPSU160

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Max. Ausgangsstrom:

160 mA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

67 mm

Mit LED-Anzeige:

Ja

Sekundärspannung:

29 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.138 kg

KNX Universal-Spannungsversorgung mit 29 V DC Zusatzspannung. Maximalstrom 250 mA (bis zu 160 mA zum KNX-Bus zzgl. Zusatzspannung). Diese Spannungsversorgung ist ideal für kleine KNX-Installationen. 110-240 V ~ 50/60 Hz Eingangsspannung. Hutschienenmontage (2 TE).