Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - KUPSupply 320mA. KNX Universalspannungsversorgung 320mA

kopierenkopieren
ZENNIO - KUPSupply 320mA. KNX Universalspannungsversorgung 320mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZPSU320

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Max. Ausgangsstrom - 320 mA

  • Breite in Teilungseinheiten - 4.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793867

Sonepar Artikelnummer

121401031

Hersteller Artikelnummer

ZPSU320

Hersteller Typ

ZPSU320

Hersteller Artikel Nr.:

ZPSU320

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Max. Ausgangsstrom:

320 mA

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Breite:

79 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

67 mm

Mit LED-Anzeige:

Ja

Sekundärspannung:

29 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.274 kg

KNX Universal-Spannungsversorgung mit 29 V DC Zusatzspannung. Maximalstrom 320 mA. 110-240 V ~ 50/60 Hz Eingangsspannung. Hutschienenmontage (4.5 TE).