Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - KUPSupply 960mA. KNX Universaler Spannungsversorgung 960mA

kopierenkopieren
ZENNIO - KUPSupply 960mA. KNX Universaler Spannungsversorgung 960mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZPSU960

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Max. Ausgangsstrom - 960 mA

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8435740189432

Sonepar Artikelnummer

121401033

Hersteller Artikelnummer

ZPSU960

Hersteller Typ

ZPSU960

Hersteller Artikel Nr.:

ZPSU960

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Max. Ausgangsstrom:

960 mA

Breite in Teilungseinheiten:

6

Breite:

105 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

68 mm

Mit LED-Anzeige:

Ja

Sekundärspannung:

29 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.436 kg

KNX Universal-Spannungsversorgung mit 29 V DC Zusatzspannung. Maximalstrom 960 mA. 110-240 V ~ 50/60 Hz Eingangsspannung. Hutschienenmontage (6 TE).