ZENNIO - Linecoupler CL. KNX Linienkoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSYLCCL
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Breite in Teilungseinheiten - 2
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080793805
Sonepar Artikelnummer
121401035
Hersteller Artikelnummer
ZSYLCCL
Hersteller Typ
ZSYLCCL
Hersteller Artikel Nr.:
ZSYLCCL
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg


