ZENNIO - Linecoupler. KNX Linienkoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSYLC
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Breite in Teilungseinheiten - 2
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189272
Sonepar Artikelnummer
121415174
Hersteller Artikelnummer
ZSYLC
Hersteller Typ
ZSYLC
Hersteller Artikel Nr.:
ZSYLC
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


