ZENNIO - Lumento C3. 3-Kanal Konstant-Strom PWM Dimmer f. Geichspannungs LED-Leuchtmittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZDI-RGBCC3
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ausgänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080790828
Sonepar Artikelnummer
121400923
Hersteller Artikelnummer
ZDI-RGBCC3
Hersteller Typ
ZDI-RGBCC3
Hersteller Artikel Nr.:
ZDI-RGBCC3
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ausgänge:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Steuerstrom:
1000 mA
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Spannung:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.096 kg


