ZENNIO - Lumento DX4 v2. 4-Kanal-Konstantspannungs-PWM-Dimmer in DIN-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZDILDX4V2
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Anzahl der Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080790934
Sonepar Artikelnummer
121400928
Hersteller Artikelnummer
ZDILDX4V2
Hersteller Typ
ZDILDX4V2
Hersteller Artikel Nr.:
ZDILDX4V2
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
4
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannung:
12 .. 40 V
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.200 kg


