ZENNIO - Lumento X4 v2. 4-Kanal-PWM-Dimmer konstant-Spannungsregelung f. DC-LED-Lasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZDILX4V2
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080790927
Sonepar Artikelnummer
121400927
Hersteller Artikelnummer
ZDILX4V2
Hersteller Typ
ZDILX4V2
Hersteller Artikel Nr.:
ZDILX4V2
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ausgänge:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannung:
12 .. 40 V
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.134 kg


