ZENNIO - Magnetkontakt f. den bündigen Einbau in Türen oder Fenster-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZACWDF1W
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Schaltabstand - 15 mm
Art der Betätigung - Magnet
Durchmesser Sensor - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797537
Sonepar Artikelnummer
121400994
Hersteller Artikelnummer
ZACWDF1W
Hersteller Typ
ZACWDF1W
Hersteller Artikel Nr.:
ZACWDF1W
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Schaltabstand:
15 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Durchmesser Sensor:
28 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.007 kg


