ZENNIO - Magnetkontakt für den bündigen Einbau in Metalltüren oder -fenstern-braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 990004612
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Schaltabstand - 15 mm
Art der Betätigung - Magnet
Durchmesser Sensor - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797421
Sonepar Artikelnummer
121400998
Hersteller Artikelnummer
990004612
Hersteller Typ
990004612
Hersteller Artikel Nr.:
990004612
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Schaltabstand:
15 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.020 kg


