ZENNIO - MAXinBOX 12. KNX Multifunktionsaktor mit KNX Secure-12 Ausgänge 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOMB12
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789242
Sonepar Artikelnummer
121400869
Hersteller Artikelnummer
ZIOMB12
Hersteller Typ
ZIOMB12
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOMB12
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
12
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX Secure:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
12
Breite in Teilungseinheiten:
6
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
4000 W
Ausgangsleistung:
4000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.397 kg


