Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - MAXinBOX 24 v2. KNX Multifunktionsaktor mit 24 Ausgängen 16 A

kopierenkopieren
ZENNIO - MAXinBOX 24 v2. KNX Multifunktionsaktor mit 24 Ausgängen 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZIOMB24V2

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 24

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080789105

Sonepar Artikelnummer

121400872

Hersteller Artikelnummer

ZIOMB24V2

Hersteller Typ

ZIOMB24V2

Hersteller Artikel Nr.:

ZIOMB24V2

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

24

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl anlernbare Geräte:

24

Breite in Teilungseinheiten:

12

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Schaltleistung:

4000 W

Ausgangsleistung:

4000 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.24 W

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.757 kg

KNX Multifunktionsaktor zur Montage als REG-Gerät (12 TE) der die Konfiguration von bis zu 12 Jalousiekanälen, bis zu 24 individuellen Ausgängen (16 A) und bis zu 6 Blocks für 2-Rohr Fan-Coil Steuerung ermöglicht. Manuelle Bedienung der Ausgänge via Gehäusetaster. LED Indikatoren zur Statusanzeige. Logikmodul für bis zu 30 unabhängige logische Funktionen integriert. Zubehör: AC/DC Jalousie-Adapter.