ZENNIO - MAXinBOX FC 0-10V. Fan-Coil-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCLFC010
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der Ausgänge - 2
Breite in Teilungseinheiten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080790163
Sonepar Artikelnummer
121400901
Hersteller Artikelnummer
ZCLFC010
Hersteller Typ
ZCLFC010
Hersteller Artikel Nr.:
ZCLFC010
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
2 mA
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.248 kg


