ZENNIO - MAXinBOX Hospitality v3. Fan-Coil-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCLHP126V3
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Bussystem KNX Secure - Ja
Breite in Teilungseinheiten - 4.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789235
Sonepar Artikelnummer
121400900
Hersteller Artikelnummer
ZCLHP126V3
Hersteller Typ
ZCLHP126V3
Hersteller Artikel Nr.:
ZCLHP126V3
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.246 kg


