Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - MICRO-Verbindungsdosenklemme, 8-fach. Rot

kopierenkopieren
ZENNIO - MICRO-Verbindungsdosenklemme, 8-fach. Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9900016

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Anschluss-/Abzweigklemme

  • Bussystem KNX Secure - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080797032

Sonepar Artikelnummer

121415186

Hersteller Artikelnummer

9900016

Hersteller Typ

9900016

Hersteller Artikel Nr.:

9900016

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Anschluss-/Abzweigklemme

Bussystem KNX Secure:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

MICRO-Verbindungsdosenklemme, 8-fach. Rot