ZENNIO - MicroBOX 12. KNX Aktor mit KNX Secure-1 Ausgang 16 A-2 A/D Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOMCB12
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740190834
Sonepar Artikelnummer
121400862
Hersteller Artikelnummer
ZIOMCB12
Hersteller Typ
ZIOMCB12
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOMCB12
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Max. Schaltleistung:
4000 W
Ausgangsleistung:
4000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.064 kg


