ZENNIO - MicroBOX 22. KNX Multifunktionsaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOMCB22
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740190810
Sonepar Artikelnummer
121400863
Hersteller Artikelnummer
ZIOMCB22
Hersteller Typ
ZIOMCB22
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOMCB22
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Max. Schaltleistung:
4000 W
Ausgangsleistung:
4000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.066 kg


