Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Mini-Temperaturfühler 6.8K NTC-Weiß

kopierenkopieren
ZENNIO - Mini-Temperaturfühler 6.8K NTC-Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZACNTCW

  • Messbereich - 5 .. 45 °C

  • Länge der Sonde - 10 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080797513

Sonepar Artikelnummer

121400990

Hersteller Artikelnummer

ZACNTCW

Hersteller Typ

ZACNTCW

Hersteller Artikel Nr.:

ZACNTCW

Messbereich:

5 .. 45 °C

Länge der Sonde:

10 mm

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.007 kg

Weißer 6,8 K Temperaturfühler für alle Zennio-Geräte mit analog-digitalen Eingängen, die als Temperaturfühler-Eingang eingestellt werden können. Die kompakte Größe dieses Fühlers erleichtert die Installation in Schaltern und Steckdosenrahmen, aber auch in Touchpanels oder kapazitiven Tastern mit Eingängen, wo geringe Abmessungen benötigt werden. Kompatibilität: Dieses Zubehörteil muss an jedes Zennio-Gerät mit Temperaturfühlereingang angeschlossen werden. Der entsprechende Eingang muss als ''Zennio Fühler'' parametriert werden.