ZENNIO - MINiBOX 0-10V X2. Multifunktionsaktor mit 2* 0-10 V analog Eingängen-/Ausgängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIO2X010
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der Ausgänge - 2
Breite in Teilungseinheiten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789037
Sonepar Artikelnummer
121400881
Hersteller Artikelnummer
ZIO2X010
Hersteller Typ
ZIO2X010
Hersteller Artikel Nr.:
ZIO2X010
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
20 mA
Ausgangsspannung:
10 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.080 kg


