ZENNIO - MINiBOX 20 v2. KNX Multifunktionsaktor mit KNX Secure-2 Ausgänge 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOMN20V2
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789013
Sonepar Artikelnummer
121400864
Hersteller Artikelnummer
ZIOMN20V2
Hersteller Typ
ZIOMN20V2
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOMN20V2
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX Secure:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
4000 W
Ausgangsleistung:
4000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.054 kg


