ZENNIO - Multi-Room Klima-Controller.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCL-MCC
Geeignet für Kühlen - Ja
Montageart - REG
Regelcharakteristik - PI
Geeignet für Heizung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080804761
Sonepar Artikelnummer
121401045
Hersteller Artikelnummer
ZCL-MCC
Hersteller Typ
ZCL-MCC
Hersteller Artikel Nr.:
ZCL-MCC
Geeignet für Kühlen:
Ja
Montageart:
REG
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.066 kg


