Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - NarrowDIM X2. Universaler Dimm-Aktor, 2 Kanäle x 210W.

kopierenkopieren
ZENNIO - NarrowDIM X2. Universaler Dimm-Aktor, 2 Kanäle x 210W.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZDINDX2

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080790897

Sonepar Artikelnummer

121400933

Hersteller Artikelnummer

ZDINDX2

Hersteller Typ

ZDINDX2

Hersteller Artikel Nr.:

ZDINDX2

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

2

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

300 .. 400 W

Lastart:

universal und LED Retrofit

Spannung:

110 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

67 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.114 kg

Universaler Dimmaktor (RLC, LED, CFL *) für Hutschienenmontage (2 TE) mit 2 Kanälen für bis zu 210 W bei 230 V AC (160 W bei 110 V AC). Ermöglicht die Bündelung von Kanälen, zwei Kanäle für bis zu 400 W bei 230 V AC (300 W bei 110 V AC). Automatische Erkennung der Lastart (RLC). Konfigurierbare Dimmkurven für LED und CFL. Manuelle Bedienung der Ausgänge via Gehäusetaster. Logikmodul mit 10 logischen Funktion integriert. Fehlererkennung: Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung, anomale Frequenz, Ausfall der Versorgungsspannung, Leerlauf, Parametrierungsfehler. * Nur dimmbare Lasten.