ZENNIO - NTC Epoxi Fühler.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZACNTC68E
Messbereich - -30 .. 105 °C
Länge der Sonde - 1500 mm
Länge des Anschlusskabels - 30 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189319
Sonepar Artikelnummer
121400987
Hersteller Artikelnummer
ZACNTC68E
Hersteller Typ
ZACNTC68E
Hersteller Artikel Nr.:
ZACNTC68E
Messbereich:
-30 .. 105 °C
Länge der Sonde:
1500 mm
Länge des Anschlusskabels:
30 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.018 kg


