ZENNIO - NTC Epoxi Fühler mit zusätzlicher Versteifung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZACNTCF
Länge der Sonde - 20 mm
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90259000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797476
Sonepar Artikelnummer
121400988
Hersteller Artikelnummer
ZACNTCF
Hersteller Typ
ZACNTCF
Hersteller Artikel Nr.:
ZACNTCF
Länge der Sonde:
20 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.018 kg
Temperaturfühler verfügbar in Stahl und Epoxid. Epoxid (ZACNTC68E): 3 m (-30 °C bis 105 °C). Epoxid starre-Leitung (ZACNTCF): 3 m (-30 °C bis 105 °C). Stahl (ZACNTCS): 3 m (-30 °C bis 105 °C). Der Epoxi-Fühler (ZACNTC68E) ist bei einer normalen Raumluftmessung die geeignete Wahl. Der Fühler wird mit einer Anschlussleitung von 3 m geliefert. Der Epoxi´-Fühler mit massiver Leitung (ZACNTCF) kann sehr nützlich bei komplizierteren Installationen sein, bei einer Rohreinführung (z.B. zur Messung der Fussbodentemperaturs) kann der Fühler ohne Einzughilfe eingeführt werden. Der Fühler wird mit einer Anschlussleitung von 3 m geliefert. Der Edelstahlfühler (ZACNTCS) kann zur Messung von Flüssigkeiten benutzt werden, und eignet sich dank seines erweiterten Messbereichs (bis 105 ºC) z.B. für die Regelung von Solarthermie-Anlagen. Der Fühler wird mit einer Anschlussleitung von 3 m geliefert. * Dieser Zubehörartikel muss an den Eingang eines Zenio Gerätes angeschlossen werden. Um zu prüfen, ob das Zennio Gerät mt dem Zubehörartikel kompatibel ist, konsultieren Sie bitte das Datenblatt des betreffenden Zennio Gerätes.


