ZENNIO - NTC Epoxi Fühler mit zusätzlicher Versteifung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZACNTC68F
Messbereich - -30 .. 105 °C
Länge der Sonde - 20 mm
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189333
Sonepar Artikelnummer
121415160
Hersteller Artikelnummer
ZACNTC68F
Hersteller Typ
ZACNTC68F
Hersteller Artikel Nr.:
ZACNTC68F
Messbereich:
-30 .. 105 °C
Länge der Sonde:
20 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.032 kg


