ZENNIO - NTC Metall Fühler.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZACNTCS
Messbereich - -30 .. 105 °C
Länge der Sonde - 50 mm
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797483
Sonepar Artikelnummer
121400989
Hersteller Artikelnummer
ZACNTCS
Hersteller Typ
ZACNTCS
Hersteller Artikel Nr.:
ZACNTCS
Messbereich:
-30 .. 105 °C
Länge der Sonde:
50 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.031 kg


