ZENNIO - Presentia C MultiSensor. KNX-Präsenzmelder weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZPDCMSW
Ausführung - Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - Ja
Zwangseinschaltung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080792587
Sonepar Artikelnummer
121400953
Hersteller Artikelnummer
ZPDCMSW
Hersteller Typ
ZPDCMSW
Hersteller Artikel Nr.:
ZPDCMSW
Ausführung:
Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Ja
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3.3 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
21 .. 31 V
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ansprechhelligkeit:
0 .. 2000 lx
Anzahl der Schaltzonen:
4
Umgebungstemperatur:
0 .. 35 °C
Tiefe:
47 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.066 kg


