ZENNIO - QUAD v3. KNX 4 analog-/binäres Eingangsmodul und Status-LEDs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOQUADV3
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Geräteeinbaukanal
Anzahl der Schalteingänge - 4
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740194481
Sonepar Artikelnummer
121400945
Hersteller Artikelnummer
ZIOQUADV3
Hersteller Typ
ZIOQUADV3
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOQUADV3
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Anzahl der Schalteingänge:
4
Bussystem KNX Secure:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Bemessungsstrom:
0.001 A
Bemessungsbetriebsspannung:
3.3 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.014 kg


